ヘララップ 耐候 25m

ヘララップ 耐候 25m - TGK(東京硝子器械)

巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。
優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。
豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。
各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。

材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~85長さ(m)25内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合器具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762084769747-09HAT5
6,500
6,490
7,139(税込)
10日以内出荷
返品不可
762084859747-10HAT8
6,900
6,890
7,579(税込)
10日以内出荷
返品不可
762084949747-11HAT16
8,700
8,690
9,559(税込)
12日以内出荷
返品不可
762085039747-12HAT20
13,400
13,300
14,630(税込)
10日以内出荷
返品不可
762085199747-13HAT25
16,400
16,300
17,930(税込)
9日以内出荷
返品不可
762085289747-14HAT30
19,800
19,700
21,670(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする