ヘララップ 耐熱耐薬 25m

ヘララップ 耐熱耐薬 25m - TGK(東京硝子器械)

巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。
優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。
豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。
各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。

材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-40~110その他RoHS適合、ハロゲンフリー長さ(m)25内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合器具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762085989747-01HAT16
12,500
12,400
13,640(税込)
11日以内出荷
返品不可
762086079747-02HAT20
15,500
15,400
16,940(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする