MPFシリコーンスクレイパー

MPFシリコーンスクレイパー - アラム

金属探知やX線異物探知器に反応する素材を使用しています。
食品衛生試験に適合したシリコーンヘラです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
ヘラ先は丸みのある「R型」と平坦な「H型」の2種類ご用意しています。

使用温度(℃)180まで内容量1本
注意
※検出機の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
形状
ヘラサイズ(mm)
材質
芯材
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762087479680-04黄色系H型97×200ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
5,990
5,988
6,587(税込)
7日以内出荷
返品不可
762087569680-05緑色系H型97×200ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
5,990
5,988
6,587(税込)
8日以内出荷
返品不可
762088179682-01大短黒色系R型130×210ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
4,930
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
762088449682-04大短黄色系R型130×210ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
6,150
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
762088969683-04食品衛生試験適合黄色系H型130×350シリコーン高強度ナイロン-
7,230
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
762089059683-05食品衛生試験適合緑色系H型130×350シリコーン高強度ナイロン-
7,230
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
762089149684-01食品衛生試験適合黒色系R型130×350シリコーン高強度ナイロン-
5,840
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
762089579684-05食品衛生試験適合緑色系R型130×350シリコーン高強度ナイロン-
7,230
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
762089939681-06食品衛生試験適合灰色系H型130×210シリコーン高強度ナイロン硬度70° 軟質タイプ
6,150
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
762090099682-06食品衛生試験適合灰色系R型130×210シリコーン高強度ナイロン硬度70° 軟質タイプ
6,150
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
762090189683-06食品衛生試験適合灰色系H型130×350シリコーン高強度ナイロン硬度70° 軟質タイプ
7,230
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
762090369684-06食品衛生試験適合灰色系R型130×350シリコーン高強度ナイロン硬度70° 軟質タイプ
7,230
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
762087139680-01黒色系H型97×200ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
4,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
762087299680-02青色系H型97×200ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
5,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
762087389680-03赤色系H型97×200ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
5,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
762087659681-01大短黒色系H型130×210ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
4,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
762087749681-02大短青色系H型130×210ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
762087839681-03大短赤色系H型130×210ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
762087999681-04大短黄色系H型130×210ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
762088089681-05大短緑色系H型130×210ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
762088269682-02大短青色系R型130×210ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
762088359682-03大短赤色系R型130×210ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
762088539682-05大短緑色系R型130×210ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン--
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
762088699683-01食品衛生試験適合黒色系H型130×350シリコーン高強度ナイロン-
5,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
762088789683-02食品衛生試験適合青色系H型130×350シリコーン高強度ナイロン-
7,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
762088879683-03食品衛生試験適合赤色系H型130×350シリコーン高強度ナイロン-
7,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
762089239684-02食品衛生試験適合青色系R型130×350シリコーン高強度ナイロン-
7,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
762089399684-03食品衛生試験適合赤色系R型130×350シリコーン高強度ナイロン-
7,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
762089489684-04食品衛生試験適合黄色系R型130×350シリコーン高強度ナイロン-
7,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
762089849680-06-灰色系H型97×200シリコーン-硬度70° 軟質タイプ
5,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
762090279683-07食品衛生試験適合青色系H型130×350シリコーン高強度ナイロン硬度70° 軟質タイプ
9,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
762087139680-0188763175MP-SS-H-BK9680-01 MPフーズ シリコンスクレイパー アラム 88763175MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
762087299680-0218854676MP-SS-H-BL9680-02 MPFシリコーンスクレイパー アラム 18854676MPFシリコーンスクレイパーアラム1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
762087389680-0318854694MP-SS-H-RE9680-03 MPFシリコーンスクレイパー アラム 18854694MPFシリコーンスクレイパーアラム1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
762087659681-0188763166MP-LS-H-BK9681-01 MPフーズ シリコンスクレイパー アラム 88763166MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
762087749681-0252212956MP-LS-H-BL9681-02 MPフーズ シリコンスクレイパー アラム 52212956MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
762087839681-0352212965MP-LS-H-RE9681-03 MPフーズ シリコンスクレイパー アラム 52212965MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
762087999681-0452212974MP-LS-H-YE9681-04 MPフーズ シリコンスクレイパー アラム 52212974MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
762088089681-0552212983MP-LS-H-GR画像準備中MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
762088269682-0252213017MP-LS-R-BL9682-02 MPフーズ シリコンスクレイパー アラム 52213017MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
762088359682-0352213026MP-LS-R-RE9682-03 MPフーズ シリコンスクレイパー アラム 52213026MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
762088539682-0552213044MP-LS-R-GR画像準備中MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
762088699683-0188763157MP-LL-H-BK9683-01 MPフーズ シリコンスクレイパー アラム 88763157MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
762088789683-0252213062MP-LL-H-BL9683-02 MPフーズ シリコンスクレイパー アラム 52213062MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1本
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
762088879683-0352213078MP-LL-H-RE9683-03 MPフーズ シリコンスクレイパー アラム 52213078MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1本
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
762089239684-0252213123MP-LL-R-BL9684-02 MPフーズ シリコンスクレイパー アラム 52213123MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1本
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
762089399684-0352213132MP-LL-R-RE9684-03 MPフーズ シリコンスクレイパー アラム 52213132MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1本
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
762089489684-0452213148MP-LL-R-YE画像準備中MPフーズ シリコンスクレイパーアラム1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
762089849680-06294497809680-069680-06 MPFシリコーンスクレイパー(軟質タイプ) 灰 MP-SS-H-GL  硬70度仕様 アラム 29449780MPFシリコーンスクレイパー(軟質タイプ) 灰 MP-SS-H-GL 硬70度仕様アラム1本
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
762090279683-07294497899683-079683-07 MPFシリコーンスクレイパー 青 MP-LL-H-450BL アラム 29449789MPFシリコーンスクレイパー 青 MP-LL-H-450BLアラム1本
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする