セルストレーナー 滅菌 青 500個

セルストレーナー 滅菌 青 500個 - コーニング

ファルコンコニカルチューブ(品番352070、品番352098)にセットし、細胞浮遊液をピペットで注ぐだけで、ろ過ができる簡便な細胞液ろ過器です。
5mLポリスチレンチューブ装着付きです。

材質フィルター:ナイロン、ホルダー:PP仕様●ポアサイズ:35μm●包装(本)×(包):25×20アズワン品番2-1919-04内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76210445352235
80,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする