住友ベークライト
接着細胞培養用フラスコ
接着細胞培養用フラスコは接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
タイプ
放射線滅菌済み
材質
培養面:ポリスチレン 接着系細胞用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
培養面積(cm
2
)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76210506
MS-21050
1箱(200個)
25
50
¥
44,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76210515
MS-21250
1箱(60個)
75
250
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76210524
MS-20600
1箱(30個)
150
600
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76210533
MS-21800
1箱(18個)
225
800
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください