曜日別特売

セラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入

セラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入 - 住友ベークライト

コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます。
MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です。
防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます。

容量1.2mL、2mLセラム用材質本体:ABS/フタ:PVC本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×80×55内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76210813MS-7550Lグレー
7,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
76210829MS-7550Gグリーン
7,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
76210838MS-7550Pピンク
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする