セラムチューブ インナcap 1.2mL 500入

セラムチューブ インナcap 1.2mL 500入 - 住友ベークライト

溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。
大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。
オートクレーブ可能です。(121℃、20分)
「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」
キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。
※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。

滅菌放射線滅菌済容量(mL)1.2本体寸法(mm)Φ12.5×42形状本体:自立型/キャップ:インナー材質ポリプロピレン(PP)内容量1箱
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(キャップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76211014MS-4501W
36,500
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
76211023MS-4501R
36,500
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
76211039MS-4501Y
36,500
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
76211048MS-4501B
36,500
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
76211057MS-4501G
36,500
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
76211066MS-4501X5色詰
36,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする