コーニング
マイクロプレート 96ウェル 5枚入×10
容量(μL)
275
液量(mL)
0.25
ウェル数
96(Φ6mm)
仕様
組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)
ウェル形状
平底
アズワン品番
1-8425-08
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76211915
353075
¥
27,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください