TGK(東京硝子器械)
ニクロム線 NCHW-1 NO.1 40m
線径(Φmm)
0.6
導体抵抗
3.8200±6%
仕様
ボビンサイズ:DIN100
全長(m)
40
内容量
1個
注意
※導体抵抗は標準値ですので、実際の商品とは若干の差異があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76214076
NCHW-1 No.1 0.6Φ
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表