TGK(東京硝子器械)
耐酸石英ヒーター
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。
石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途
酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています
相数
2P
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(kW)
管外径(Φmm)
首下長(mm)
発熱長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76214313
Q1052
110
0.5
20±1
460
210
¥
21,600
¥
21,500
¥
23,650
(税込)
16日以内出荷
返品不可
76214329
Q1052F
110
0.5
35±1
300
180
¥
28,200
¥
28,100
¥
30,910
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76214338
Q112
110
1.0
20±1
460
300
¥
22,200
¥
22,100
¥
24,310
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76214365
Q2052
220
0.5
20±1
460
300
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76214374
Q2052F
220
0.5
35±1
300
180
¥
31,000
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76214383
Q212
220
1.0
20±1
460
300
¥
23,100
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76214399
Q212F
220
1.0
35±1
300
180
¥
29,900
¥
29,800
¥
32,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
76214347
Q112F
110
1.0
35±1
300
180
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76214356
Q122
110
2.0
35±1
710
450
¥
28,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください