曜日別特売

Fine透明摺連結管分留用曲管120°

Fine透明摺連結管分留用曲管120° - TGK(東京硝子器械)

Fine透明共通摺合せ連結管 の分留用曲管120°です。

長さ(mm)傾斜管:200仕様●曲管 角度(°):120内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76219256-上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25
11,500
11,385
12,524(税込)
33日以内出荷
返品不可
76219265-上部透明共通:19/38、下部透明共通:19/38
13,000
12,870
14,157(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする