曜日別特売

Fine透明摺合連結管 吸引口Φ8付

Fine透明摺合連結管 吸引口Φ8付 - TGK(東京硝子器械)

Fine透明共通摺合せ連結管 の 吸引付き 型です。

形状透明共通摺合せ 連結管吸引口外径(Φmm)8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76222826-上部透明共通:24/40、下部透明共通:29/42約117
15,200
15,048
16,553(税込)
17日以内出荷
返品不可
76220543-上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38-
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76220559-上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40-
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
76220568-上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42-
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76220577-上部透明共通:19/38、下部透明共通:24/40-
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76220586-上部透明共通:19/38、下部透明共通:29/42-
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76220595-上部透明共通:29/42、下部透明共通:29/42-
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222817-上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25約84.5
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76220543-02872405330-13-80-72- Fine 透明連結管吸引付 TGK(東京硝子器械) 02872405Fine 透明連結管吸引付TGK(東京硝子器械)1個
10,098
税込11,108
注文コードが変更になりました
76220559-02872414330-13-80-73- Fine 透明連結管吸引付 TGK(東京硝子器械) 02872414Fine 透明連結管吸引付TGK(東京硝子器械)1個
11,682
税込12,850
注文コードが変更になりました
76220568-02872423330-13-80-74- Fine 透明連結管吸引付 TGK(東京硝子器械) 02872423Fine 透明連結管吸引付TGK(東京硝子器械)1個
11,979
税込13,177
注文コードが変更になりました
76220577-02872432330-13-80-75- Fine 透明連結管吸引付 TGK(東京硝子器械) 02872432Fine 透明連結管吸引付TGK(東京硝子器械)1個
12,276
税込13,504
注文コードが変更になりました
76220586-02872441330-13-80-76- Fine 透明連結管吸引付 TGK(東京硝子器械) 02872441Fine 透明連結管吸引付TGK(東京硝子器械)1個
13,464
税込14,810
注文コードが変更になりました
76220595-02872466330-13-80-78- Fine 透明連結管吸引付 TGK(東京硝子器械) 02872466Fine 透明連結管吸引付TGK(東京硝子器械)1個
15,741
税込17,315
注文コードが変更になりました
76222817-02872396330-13-80-71- Fine 透明連結管吸引付 TGK(東京硝子器械) 02872396Fine 透明連結管吸引付TGK(東京硝子器械)1個
9,702
税込10,672
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする