曜日別特売

Fine透明摺合連結管 ト字管

Fine透明摺合連結管 ト字管 - TGK(東京硝子器械)

Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。

仕様●ト字管 角度(°):60内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76220665-上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38、枝管透明共通:15/25
14,200
14,058
15,464(税込)
33日以内出荷
返品不可
76220674-上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42、枝管透明共通:15/25
16,100
15,939
17,533(税込)
33日以内出荷
返品不可
76220699-上部透明共通:19/38、下部透明共通:24/40、枝管透明共通:19/38
16,800
16,632
18,295(税込)
33日以内出荷
返品不可
76220708-上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38、枝管透明共通:19/38
15,300
15,147
16,662(税込)
33日以内出荷
返品不可
76220656-上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25、枝管透明共通:15/25
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
76220683-上部透明共通:19/38、下部透明共通:19/38、枝管透明共通:19/38
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76220656-02872624330-13-82-55- F透明連結管ト字管 TGK(東京硝子器械) 02872624F透明連結管ト字管TGK(東京硝子器械)1個
13,662
税込15,028
注文コードが変更になりました
76220683-02872667330-13-82-59- F透明連結管ト字管 TGK(東京硝子器械) 02872667F透明連結管ト字管TGK(東京硝子器械)1個
15,543
税込17,097
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする