Fine共通じゃ管冷却器 筒長

Fine共通じゃ管冷却器 筒長 - TGK(東京硝子器械)

Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。

吸引口外径(Φmm)8±0.5内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76221006-(冷却筒)200上部 共通:15/25、下部 共通:19/38
16,300
16,137
17,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
76221015-(冷却筒)200上部 共通:15/25、下部 共通:24/40
16,800
16,632
18,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
76221024-(冷却筒)200上部 共通:15/25、下部 共通:29/42
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76221033-(冷却筒)300上部 共通:19/38、下部 共通:19/38
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76221049-(冷却筒)300上部 共通:19/38、下部 共通:24/40
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76221058-(冷却筒)300上部 共通:19/38、下部 共通:29/42
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76221024-02876133330-15-53-04- Fine 共通蛇管冷却器 TGK(東京硝子器械) 02876133Fine 共通蛇管冷却器TGK(東京硝子器械)1個
16,929
税込18,622
注文コードが変更になりました
76221033-02876151330-15-53-06- Fine 共通蛇管冷却器 TGK(東京硝子器械) 02876151Fine 共通蛇管冷却器TGK(東京硝子器械)1個
17,325
税込19,058
注文コードが変更になりました
76221049-02876167330-15-53-07- Fine 共通蛇管冷却器 TGK(東京硝子器械) 02876167Fine 共通蛇管冷却器TGK(東京硝子器械)1個
17,721
税込19,493
注文コードが変更になりました
76221058-02876176330-15-53-08- Fine 共通蛇管冷却器 TGK(東京硝子器械) 02876176Fine 共通蛇管冷却器TGK(東京硝子器械)1個
19,107
税込21,018
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする