曜日別特売

Fine共通連結ト字管分留200mm

Fine共通連結ト字管分留200mm - TGK(東京硝子器械)

Fine共通摺合せ連結管 の 分留用ト字管 です。

長さ(mm)傾斜管:200角度(°)75度-105内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76221627-上部共通:15/25、下部共通:24/40、枝管共通:19/38
13,600
13,464
14,810(税込)
33日以内出荷
返品不可
76221636-上部共通:15/25、下部共通:29/42、枝管共通:15/25
13,600
13,464
14,810(税込)
10日以内出荷
返品不可
76221609-上部共通:15/25、下部共通:15/25、枝管共通:15/25
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76221618-上部共通:15/25、下部共通:19/38、枝管共通:19/38
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76221609-02877707330-15-86-01- 共通分留ト字管200L TGK(東京硝子器械) 02877707共通分留ト字管200LTGK(東京硝子器械)1個
11,979
税込13,177
注文コードが変更になりました
76221618-02877716330-15-86-02- 共通分留ト字管200L TGK(東京硝子器械) 02877716共通分留ト字管200LTGK(東京硝子器械)1個
13,167
税込14,484
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする