TGK(東京硝子器械)
Fine透明摺ガス洗浄瓶 250mL用中管
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)
250用
種類
中管のみ
共通摺合せ寸法(TS)
34/32
径(Φmm)
8(接続管)
内容量
1本
注意
※セットは Fineガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
※この製品は、中管のみです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
細孔径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76221846
-
FG1
最大50~130μm
¥
25,100
¥
24,849
¥
27,334
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76221855
-
FG2
最大30~60μm
¥
25,100
¥
24,849
¥
27,334
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76221864
-
FG3
最大20~45μm
¥
25,100
¥
24,849
¥
27,334
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76221873
-
FG4
最大5~15μm
¥
25,100
¥
24,849
¥
27,334
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください