曜日別特売

Fine透明共通丸底フラスコ短型

Fine透明共通丸底フラスコ短型 - TGK(東京硝子器械)

Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通29/42を採用いたしました。

形状短型材質ほうけい酸ガラス-1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
共通摺合せ寸法(TS)
本体質量(g)
高さ(mm)
球径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76222406-30029/42---
8,700
8,613
9,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223876-20029/42約138--
8,100
8,019
8,821(税込)
10日以内出荷
返品不可
76222379-5015/25---
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222388-10015/25---
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222397-20024/40---
7,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
76223885-30024/40-約165 (深さ:約160)-
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76223894-50024/40-約190-
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
76223903-50029/42-約225約107
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76222379-02869623330-13-56-51- F透明共通丸底フラスコ TGK(東京硝子器械) 02869623F透明共通丸底フラスコTGK(東京硝子器械)1個
6,039
税込6,643
注文コードが変更になりました
76222388-02869657330-13-56-54- F透明共通丸底フラスコ TGK(東京硝子器械) 02869657F透明共通丸底フラスコTGK(東京硝子器械)1個
6,039
税込6,643
注文コードが変更になりました
76222397-02869711330-13-56-60- F透明共通丸底フラスコ TGK(東京硝子器械) 02869711F透明共通丸底フラスコTGK(東京硝子器械)1個
7,465
税込8,212
注文コードが変更になりました
76223885-02869745330-13-56-63- F透明共通丸底フラスコ TGK(東京硝子器械) 02869745F透明共通丸底フラスコTGK(東京硝子器械)1個
8,019
税込8,821
注文コードが変更になりました
76223894-02869772330-13-56-66- F透明共通丸底フラスコ TGK(東京硝子器械) 02869772F透明共通丸底フラスコTGK(東京硝子器械)1個
8,613
税込9,474
注文コードが変更になりました
76223903-02869781330-13-56-67- F透明共通丸底フラスコ TGK(東京硝子器械) 02869781F透明共通丸底フラスコTGK(東京硝子器械)1個
9,108
税込10,019
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする