曜日別特売

Fine透明摺合なし型フラスコ

Fine透明摺合なし型フラスコ - TGK(東京硝子器械)

Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。

形状透明 共通摺合せ なし型材質ほうけい酸ガラス-1内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
共通摺合せ寸法(TS)
最大径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76222449-20015/25--
9,500
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
76222458-20024/40--
11,000
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
76222467-20029/42--
13,300
13,167
14,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
76222476-30029/42--
14,100
13,959
15,355(税込)
17日以内出荷
返品不可
76222485-50029/42--
14,700
14,553
16,008(税込)
17日以内出荷
返品不可
76222494-100029/42--
18,000
17,820
19,602(税込)
17日以内出荷
返品不可
76223937-30024/40-約160
11,800
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
76222415-1015/25--
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222424-2515/25--
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222433-10029/42--
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76223919-5015/25約54-
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76223928-10015/25約65.6-
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76222415-02870122330-13-59-51- F透明共通梨フラスコ TGK(東京硝子器械) 02870122F透明共通梨フラスコTGK(東京硝子器械)1個
9,306
税込10,237
注文コードが変更になりました
76222424-02870131330-13-59-52- F透明共通梨フラスコ TGK(東京硝子器械) 02870131F透明共通梨フラスコTGK(東京硝子器械)1個
9,306
税込10,237
注文コードが変更になりました
76222433-02870165330-13-59-59- F透明共通梨フラスコ TGK(東京硝子器械) 02870165F透明共通梨フラスコTGK(東京硝子器械)1個
11,385
税込12,524
注文コードが変更になりました
76223919-02870147330-13-59-53- F透明共通梨フラスコ TGK(東京硝子器械) 02870147F透明共通梨フラスコTGK(東京硝子器械)1個
8,316
税込9,148
注文コードが変更になりました
76223928-02870156330-13-59-56- F透明共通梨フラスコ TGK(東京硝子器械) 02870156F透明共通梨フラスコTGK(東京硝子器械)1個
8,613
税込9,474
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする