TGK(東京硝子器械)
Fine透明摺合ケルダールフラスコ
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
材質
ほうけい酸ガラス-1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
共通摺合せ寸法(TS)
球径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76222503
-
100
19/38
63(±3mm)
225
¥
8,400
¥
8,316
¥
9,148
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76222519
-
100
24/40
63(±3mm)
227
¥
9,500
¥
9,405
¥
10,346
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76222528
-
200
19/38
76(±3mm)
288
¥
8,400
¥
8,316
¥
9,148
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76222537
-
200
24/40
76(±3mm)
290
¥
9,500
¥
9,405
¥
10,346
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76222546
-
500
24/40
100(±3mm)
370
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください