TGK(東京硝子器械)
Fine透明じゃ管冷却器 筒長 300mm 上19下29
長さ(mm)
(冷却筒)300
摺合せ
上部透明共通:19/38、下部透明共通:29/42
吸引口外径(Φmm)
8±0.5
仕様
●冷却部外径(胴径):Φ35±1 mm
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76222564
-
¥
28,000
¥
27,720
¥
30,492
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください