曜日別特売

Fine透明ジムロート冷却器

Fine透明ジムロート冷却器 - TGK(東京硝子器械)

Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。

種類透明 共通摺合せ内容量1本
全17種類を絞り込む
摺合せ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
摺合せ
全長(mm)
ノズル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76222589-(冷却筒)200上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40--
31,000
30,690
33,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
76222616-(冷却筒)200上部透明共通:19/38、下部透明共通:24/40--
32,200
31,878
35,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
76222634-(冷却筒)300上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38--
30,800
30,492
33,541(税込)
10日以内出荷
返品不可
76222643-(冷却筒)300上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40--
33,400
33,066
36,373(税込)
10日以内出荷
返品不可
76222686-(冷却筒)500上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42--
55,500
54,945
60,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
76222695-(冷却筒)500上部透明共通:19/38、下部透明共通:19/38--
52,500
51,975
57,173(税込)
10日以内出荷
返品不可
76222704-(冷却筒)500上部透明共通:19/38、下部透明共通:24/40--
55,500
54,945
60,440(税込)
10日以内出荷
返品不可
76222573-(冷却筒)200上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25--
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222598-(冷却筒)200上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42--
31,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222607-(冷却筒)200上部透明共通:19/38、下部透明共通:19/38--
30,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222625-(冷却筒)300上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25--
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222659-(冷却筒)300上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42--
34,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222668-(冷却筒)300上部透明共通:19/38、下部透明共通:19/38--
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222677-(冷却筒)300上部透明共通:19/38、下部透明共通:29/42--
35,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76222713-(冷却筒)100上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25--
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76224156-(冷却筒)200上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38約324-
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
76224165-(冷却筒)150上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25約2507
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76222573-02871355330-13-68-51- F透明共通ジムロート TGK(東京硝子器械) 02871355F透明共通ジムロートTGK(東京硝子器械)1個
27,324
税込30,056
注文コードが変更になりました
76222598-02871382330-13-68-54- F透明共通ジムロート TGK(東京硝子器械) 02871382F透明共通ジムロートTGK(東京硝子器械)1個
31,581
税込34,739
注文コードが変更になりました
76222607-02871391330-13-68-55- F透明共通ジムロート TGK(東京硝子器械) 02871391F透明共通ジムロートTGK(東京硝子器械)1個
29,997
税込32,997
注文コードが変更になりました
76222625-02871425330-13-68-58- F透明共通ジムロート TGK(東京硝子器械) 02871425F透明共通ジムロートTGK(東京硝子器械)1個
29,007
税込31,908
注文コードが変更になりました
76222659-02871452330-13-68-61- F透明共通ジムロート TGK(東京硝子器械) 02871452F透明共通ジムロートTGK(東京硝子器械)1個
34,155
税込37,571
注文コードが変更になりました
76222668-02871461330-13-68-62- F透明共通ジムロート TGK(東京硝子器械) 02871461F透明共通ジムロートTGK(東京硝子器械)1個
30,888
税込33,977
注文コードが変更になりました
76222677-02871486330-13-68-64- F透明共通ジムロート TGK(東京硝子器械) 02871486F透明共通ジムロートTGK(東京硝子器械)1個
35,244
税込38,768
注文コードが変更になりました
76222713-02871547330-13-68-70- F透明共通ジムロート TGK(東京硝子器械) 02871547F透明共通ジムロートTGK(東京硝子器械)1個
27,324
税込30,056
注文コードが変更になりました
76224156-02871364330-13-68-52- F透明共通ジムロート TGK(東京硝子器械) 02871364F透明共通ジムロートTGK(東京硝子器械)1個
21,582
税込23,740
注文コードが変更になりました
76224165-02871556330-13-68-71- F透明共通ジムロート TGK(東京硝子器械) 02871556F透明共通ジムロートTGK(東京硝子器械)1個
27,324
税込30,056
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする