曜日別特売

Fine透明連結管クライゼン

Fine透明連結管クライゼン - TGK(東京硝子器械)

Fine透明共通摺合せ連結管の クライゼン型60° です。

角度(°)60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76222905-上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40、側管透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
21,600
21,384
23,522(税込)
33日以内出荷
返品不可
76222914-上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42、側管透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
21,900
21,681
23,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
76222923-上部透明共通:19/38、下部透明共通:24/40、側管透明共通:15/25、枝部透明共通:19/38
28,500
28,215
31,037(税込)
33日以内出荷
返品不可
76222896-上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25、側管透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76222896-02873001330-13-83-51- 透明連結管クライゼン 15-15-15 TGK(東京硝子器械) 02873001透明連結管クライゼン 15-15-15TGK(東京硝子器械)1個
19,899
税込21,889
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする