TGK(東京硝子器械)
Fine共通トラップ球ケルダール傾斜
長さ(mm)
傾斜管:200
角度(°)
75度 -105
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76223377
-
下部共通:19/38、側部共通:19/38
¥
20,200
¥
19,998
¥
21,998
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76223386
-
下部共通:24/40、側部共通:15/25
¥
20,900
¥
20,691
¥
22,760
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76223368
-
下部共通:15/25、側部共通:15/25
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください