曜日別特売

Fine透明連結減圧曲管120°中管付

Fine透明連結減圧曲管120°中管付 - TGK(東京硝子器械)

Fine透明共通摺合せ連結管の 減圧用 曲管120°中管付 型です。

吸引口外径(Φmm)8仕様●曲管 角度(°):120内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76224199-上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40
16,200
16,038
17,642(税込)
33日以内出荷
返品不可
76224226-上部透明共通:24/40、下部透明共通:24/40
18,200
18,018
19,820(税込)
18日以内出荷
返品不可
76224183-上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76224208-上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
76224217-上部透明共通:19/38、下部透明共通:19/38
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76224183-02872825330-13-82-94- 透明連結管減圧曲管60°中管付 TGK(東京硝子器械) 02872825透明連結管減圧曲管60°中管付TGK(東京硝子器械)1個
13,959
税込15,355
注文コードが変更になりました
76224208-02872852330-13-82-97- 透明連結管減圧曲管60°中管付 TGK(東京硝子器械) 02872852透明連結管減圧曲管60°中管付TGK(東京硝子器械)1個
15,543
税込17,097
注文コードが変更になりました
76224217-02872861330-13-82-98- 透明連結管減圧曲管60°中管付 TGK(東京硝子器械) 02872861透明連結管減圧曲管60°中管付TGK(東京硝子器械)1個
15,741
税込17,315
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする