TGK(東京硝子器械)
Fine透明トラップ球ケルダール傾斜下24側15
摺合せ
下部透明共通:24/40、側部透明共通:15/25
長さ(mm)
傾斜管:200
角度(°)
75 -105
球径(Φmm)
最大約55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76224235
-
¥
30,600
¥
30,294
¥
33,323
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください