旭製作所
ガラスフィルター板
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
形状
R無
材質
ホウケイ酸ガラス
内容量
1個
注意
※JIS準拠品では ありません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
サイズ
厚さ(mm)
目の粗さ
ろ過速度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76225215
3900-60/1
60
AG1
5.0±1
粗目
早い
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
76225224
3900-60/2
60
AG2
5.0±1
並目
やや早い
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76225233
3900-60/3
60
AG3
5.0±1
細目
やや遅い
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76225249
3900-60/4
60
AG4
5.0±1
極細目
遅い
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76225258
3900-65/1
65
AG1
5.0±1
粗目
早い
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76225267
3900-65/2
65
AG2
5.0±1
並目
やや早い
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76225276
3900-65/3
65
AG3
5.0±1
細目
やや遅い
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76225285
3900-65/4
65
AG4
5.0±1
極細目
遅い
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76225294
3900-70/1
70
AG1
6.0±1
粗目
早い
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76225303
3900-70/2
70
AG2
6.0±1
並目
やや早い
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76225319
3900-70/3
70
AG3
6.0±1
細目
やや遅い
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76225328
3900-70/4
70
AG4
6.0±1
極細目
遅い
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76225337
3900-80/1
80
AG1
6.0±1
粗目
早い
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76225346
3900-80/2
80
AG2
6.0±1
並目
やや早い
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76225355
3900-80/3
80
AG3
6.0±1
細目
やや遅い
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76225364
3900-80/4
80
AG4
6.0±1
極細目
遅い
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください