TGK(東京硝子器械)
Fine透明分留管ヘンペル200mm
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
カラム長さ(mm)
200
仕様
●枝管角度(°):60
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76225714
-
上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38、枝部透明共通:19/38
¥
22,400
¥
22,176
¥
24,394
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76225723
-
上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40、枝部透明共通:15/25
¥
23,400
¥
23,166
¥
25,483
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76225739
-
上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42、枝部透明共通:15/25
¥
24,700
¥
24,453
¥
26,898
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76225748
-
上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42、枝部透明共通:19/38
¥
25,000
¥
24,750
¥
27,225
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76225705
-
上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
¥
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください