曜日別特売

Fine透明分留管ヘンペル300mm

Fine透明分留管ヘンペル300mm - TGK(東京硝子器械)

Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。

カラム長さ(mm)300仕様●枝管角度(°):60内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76225757-上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
24,700
24,453
26,898(税込)
33日以内出荷
返品不可
76225775-上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42、枝部透明共通:15/25
27,300
27,027
29,730(税込)
33日以内出荷
返品不可
76225784-上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42、枝部透明共通:19/38
28,800
28,512
31,363(税込)
33日以内出荷
返品不可
76225766-上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38、枝部透明共通:19/38
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76225766-02873963330-13-89-68- Fine 透明共通分留管(ヘンペル) TGK(東京硝子器械) 02873963Fine 透明共通分留管(ヘンペル)TGK(東京硝子器械)1個
25,047
税込27,552
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする