曜日別特売

Fine共通摺合二口丸型フラスコ

Fine共通摺合二口丸型フラスコ - TGK(東京硝子器械)

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。

側管角度(°)0材質ほうけい酸ガラス-1内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
摺合せ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
摺合せ
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76225924-500中管 透明共通:24/40、側管 共通:15/25-
12,900
12,771
14,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
76225949-1000中管 透明共通:24/40、側管 共通:15/25-
17,200
17,028
18,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
76226439-1000中管 透明共通:29/42、側管 共通:15/25(最大)約140
18,000
17,820
19,602(税込)
3日以内出荷
返品不可
76225906-300中管 透明共通:24/40、側管 共通:15/25-
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76225915-300中管 透明共通:29/42、側管 共通:15/25-
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
76225933-500中管 透明共通:29/42、側管 共通:15/25-
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76225906-02875302330-15-40-01- Fine 共通二口丸型フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875302Fine 共通二口丸型フラスコTGK(東京硝子器械)1個
12,276
税込13,504
注文コードが変更になりました
76225915-02875311330-15-40-02- Fine 共通二口丸型フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875311Fine 共通二口丸型フラスコTGK(東京硝子器械)1個
14,553
税込16,008
注文コードが変更になりました
76225933-02875336330-15-40-04- Fine 共通二口丸型フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875336Fine 共通二口丸型フラスコTGK(東京硝子器械)1個
15,939
税込17,533
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする