ガラスフィルター板 R付

ガラスフィルター板 R付 - 旭製作所

ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。

形状R付材質ホウケイ酸ガラス内容量1個
注意
※JIS準拠品ではありません。
全32種類を絞り込む
フィルター直径(Φmm)
厚さ(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
サイズ
厚さ(mm)
目の粗さ
ろ過速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762260893900-90/190AG16.0±1粗目早い
8,500
8,498
9,348(税込)
24日以内出荷
返品不可
762260983900-90/290AG26.0±1並目やや早い
8,500
8,498
9,348(税込)
24日以内出荷
返品不可
762261073900-90/390AG36.0±1細目-
8,500
8,498
9,348(税込)
24日以内出荷
返品不可
762261163900-90/490AG46.0±1極細目遅い
9,400
9,398
10,338(税込)
24日以内出荷
返品不可
762261253900-100/1100AG16.0±1粗目早い
10,000
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
762261343900-100/2100AG26.0±1並目やや早い
10,000
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
762261433900-100/3100AG36.0±1細目やや遅い
10,000
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
762261593900-110/4110AG46.5±1極細目遅い
18,600
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
762261683900-120/1120AG17.0±1粗目早い
20,800
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
762261773900-120/2120AG27.0±1並目やや早い
20,800
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
762261863900-120/3120AG37.0±1細目やや遅い
20,800
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
762261953900-120/4120AG47.0±1極細目遅い
22,900
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
762262043900-130/1130AG17.0±1粗目早い
24,800
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
762262133900-130/2130AG27.0±1並目やや早い
24,800
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
762262293900-130/3130AG37.0±1細目やや遅い
24,800
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
762262383900-130/4130AG47.0±1極細目遅い
28,100
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
762262473900-140/1140AG17.0±1粗目早い
30,200
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
762262563900-140/2140AG27.0±1並目やや早い
30,200
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
762262653900-140/3140AG37.0±1細目やや遅い
30,200
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
762262743900-140/4140AG47.0±1極細目遅い
33,700
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
762262833900-150/1150AG18.0±1粗目早い
34,100
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
762262993900-150/2150AG28.0±1並目やや早い
34,100
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
762263083900-150/3150AG38.0±1細目やや遅い
34,100
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
762263173900-150/4150AG48.0±1極細目遅い
37,800
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
762263263900-160/1160AG18.5±1粗目早い
44,300
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
762263353900-160/2160AG28.5±1並目やや早い
44,300
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
762263443900-160/3160AG38.5±1細目やや遅い
44,300
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
762263533900-160/4160AG48.5±1極細目遅い
49,100
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
762263693900-180/1180AG18.5±1粗目早い
64,800
63,980
70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
762263783900-180/2180AG28.5±1並目やや早い
64,800
63,980
70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
762263873900-180/3180AG38.5±1細目やや遅い
64,800
63,980
70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
762263963900-180/4180AG48.5±1極細目遅い
71,900
70,980
78,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする