曜日別特売

Fine透明ヴィグリュ

Fine透明ヴィグリュ - TGK(東京硝子器械)

Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。

カラム長さ(mm)100仕様●枝管角度(°):60内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76226414-上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38、側部透明共通:15/25、枝部透明共通:19/38
34,500
34,155
37,571(税込)
33日以内出荷
返品不可
76226423-上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42、側部透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
37,100
36,729
40,402(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする