曜日別特売

Fine共通摺合三口フラスコ

Fine共通摺合三口フラスコ - TGK(東京硝子器械)

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。

材質ほうけい酸ガラス-1内容量1個
全13種類を絞り込む
摺合せ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
摺合せ
側管角度(°)
球径(Φmm)
高さ(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76226518-2000中管 共通:29/42、側管 共通:15/25約0---
36,200
35,838
39,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
76226527-2000中管 共通:29/42、側管 共通:19/38約0---
37,500
37,125
40,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
76226448-100中管 共通:29/42、側管 共通:15/25約20---
17,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76226457-100中管 共通:29/42、側管 共通:19/38約20---
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76226466-200中管 共通:29/42、側管 共通:15/25約20---
18,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76226475-300中管 共通:29/42、側管 共通:15/25約20---
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76226484-300中管 共通:29/42、側管 共通:19/38約20---
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
76226493-500中管 共通:29/42、側管 共通:19/38約20---
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
76226509-1000中管 共通:29/42、側管 共通:19/38約0---
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76226588-50中管 共通:29/42、側管 共通:15/25約20約35約146-
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76226597-200中管 共通:29/42、側管 共通:19/38約20--約168
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76226606-500中管 共通:29/42、側管 共通:15/25約20約100--
20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76226615-1000中管 共通:29/42、側管 共通:15/25約0約140約250-
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76226448-02875415330-15-41-02- Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875415Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)1個
16,929
税込18,622
注文コードが変更になりました
76226457-02875424330-15-41-03- Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875424Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)1個
17,721
税込19,493
注文コードが変更になりました
76226466-02875433330-15-41-04- Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875433Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)1個
18,414
税込20,255
注文コードが変更になりました
76226475-02875451330-15-41-06- Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875451Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)1個
19,206
税込21,127
注文コードが変更になりました
76226484-02875467330-15-41-07- Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875467Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)1個
20,097
税込22,107
注文コードが変更になりました
76226493-02875485330-15-41-09- Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875485Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)1個
20,592
税込22,651
注文コードが変更になりました
76226509-02875503330-15-41-11- Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875503Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)1個
25,245
税込27,770
注文コードが変更になりました
76226588-02875406330-15-41-01- Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875406Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)1個
16,335
税込17,969
注文コードが変更になりました
76226597-02875442330-15-41-05- Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875442Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)1個
19,206
税込21,127
注文コードが変更になりました
76226606-02875476330-15-41-08- Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875476Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)1個
20,196
税込22,216
注文コードが変更になりました
76226615-02875494330-15-41-10- Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875494Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)1個
24,057
税込26,463
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする