TGK(東京硝子器械)
Fine透明ヴィグリュー
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25、側部透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラム長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76226579
-
100
約275
¥
29,900
¥
29,601
¥
32,561
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76226563
-
50
約235
¥
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください