近江オドエアーサービス
マルチポンプ DA型
AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分けができます。
連続運転2時間のスタミナ設計です。
カセットチューブのノズルはIN/白 OUT/黒と色分けされて使いやすいです。
仕様
導管接続の場合:内径8Φ使用
付属品
共用カセットチューブ1本、ACアダプター
質量(kg)
4.5
タイプ
臭気ガス採取専用 排出口試料用
モーター(W)
3.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140+(14)×225+(10)×170+(7+22)
バッテリー容量(Ah)
1.2×2個
バッテリー電圧(V)
DC12
ACアダプタ(定格出力)
DC16V/1A
ACアダプタ(定格入力)
AC100V
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
充電時間(時間)
6(満充電)
定格トルク(mN・m[gfcm])
24.5(250)
モーター電流(A)
0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
電源
モーター電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76228207
DA
内蔵電池/AC100電源
内蔵電池/AC100V電源
12
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください