TGK共通共栓比色管 50mL

TGK共通共栓比色管 50mL - TGK(東京硝子器械)
容量(mL)50精度(mL)±0.35内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
栓共通
全長(mm)
胴外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231147-123×20019/28約215-
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
76231628-523×25019/22約267約23
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする