曜日別特売

TGK透明共栓比色管 50mL

TGK透明共栓比色管 50mL - TGK(東京硝子器械)
容量(mL)50精度(mL)±0.35タイプ目盛精度は本体表示してあります。内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛(mL)
本体寸法(mm)
栓共通
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231165-523×25019/22267
7,900
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
76231156-123×20019/28215
5,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76231156-02823457121-03-61-08- TGK透明摺り比色管50mL 19/28 TGK(東京硝子器械) 02823457TGK透明摺り比色管50mL 19/28TGK(東京硝子器械)1個
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする