曜日別特売

TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10

TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10 - TGK(東京硝子器械)
容量(mL)30目盛(mL)0.1精度(mL)±0.15外径×高さH(Φmm×mm)15×295栓共通12/10全長(mm)約305内容量1本
注意
※高さに栓は含まれていません。
※目盛精度は本体表示してあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231174-
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする