曜日別特売

Fine透明共栓比色管 50mL

Fine透明共栓比色管 50mL - TGK(東京硝子器械)

目盛精度は本体に表示されています。

容量(mL)50精度(mL)±0.4外径(Φmm)25高さ(mm)200内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛(mL)
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231594-1栓 透明共通:22/20
9,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
76231603-5栓 透明共通:24/25
9,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする