TGK(東京硝子器械)
Fine透明共栓比色管 100mL
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)
100
目盛(mL)
1
精度(mL)
±0.6
摺合せ
栓 透明共通:24/25
外径(Φmm)
28
高さ(mm)
250
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76231619
-
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください