TGK(東京硝子器械)
Fine透明共栓比色管 25mL 1mL目盛 栓15/25
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)
25
目盛(mL)
1
精度(mL)
±0.2
摺合せ
栓 透明共通:15/25
外径(Φmm)
18
高さ(mm)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76231725
-
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください