Fine水道法準拠共通共栓比色管100mL栓19/22

Fine水道法準拠共通共栓比色管100mL栓19/22 - TGK(東京硝子器械)

水道法準拠

容量(mL)100目盛10、25、50、100mL の4本回線精度(mL)±0.35摺合せ栓 共通:19/22外径(Φmm)23高さ(mm)370全長(mm)約387内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231734-
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76231734-02823405121-03-61-03- 水道法準拠比色管 100mL TGK(東京硝子器械) 02823405水道法準拠比色管 100mLTGK(東京硝子器械)1個
3,307
税込3,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする