TGK(東京硝子器械)
オールPEひしゃく 2L 白
柄は空洞です。
容量(L)
2
色(本体)
白
材質
PE
長さ(mm)
70(ひしゃく部)
柄径(Φmm)
約23
柄長さ(mm)
240(柄ジョイントまで150)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76234997
-
¥
1,400
¥
1,386
¥
1,525
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください