曜日別特売

ゴムWキャップ 10個入

ゴムWキャップ 10個入 - TGK(東京硝子器械)
乳白仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがないタイプN-371(クリーム)W栓内容量1袋
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下径(Φmm)
全高(mm)
幅(mm)
中径(Φmm)
適合試験管(Φmm)
適合試験管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76236713N-371 W-5 ゴウセイニュウハク4.316.57.54.6--
880
871
958(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236729N-371W-24Tゴウセイニュウハク22.6353324--
4,940
4,891
5,380(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236756N-371 W-7 ゴウセイニュウハク5.518977-
880
871
958(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236765N-371 W-8 ゴウセイニュウハク6.520107.58-
880
871
958(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236774N-371 W-9 ゴウセイニュウハク7.52012109-
880
871
958(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236783N-371 W-10ゴウセイニュウハク919.51310.710-
880
871
958(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236799N-371 W-12ゴウセイニュウハク1024.513.511.512-
880
871
958(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236808N-371 W-15ゴウセイニュウハク12.528171415-
1,100
1,089
1,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236817N-371 W-16ゴウセイニュウハク12.530171516-
1,100
1,089
1,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236826N-371 W-18ゴウセイニュウハク14352116.518-
1,140
1,129
1,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
76236835N-371 W-20ゴウセイニュウハク19391522-沈殿管用
1,420
1,406
1,547(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236844N-371 W-21ゴウセイニュウハク1835241921-
1,420
1,406
1,547(税込)
4日以内出荷
返品不可
76236853N-371 W-24ゴウセイニュウハク2039252224-
1,420
1,406
1,547(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする