曜日別特売

シリコン・Wキャップ 10個入

シリコン・Wキャップ 10個入 - TGK(東京硝子器械)

二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。

タイプシリコンW栓材質シリコンゴム乳白半透明種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭内容量1袋
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
中径(Φmm)
下径(Φmm)
全高(mm)
適合試験管(Φmm)
適合試験管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76236975W-5 シリコンニュウハクハントウメイ7.54.64.316.5--
900
891
980(税込)
当日出荷
76236984W-24Tシリコンニュウハクハントウメイ332422.635--
8,350
8,267
9,094(税込)
5日以内出荷
返品不可
76236993W-7 シリコンニュウハクハントウメイ975.5187-
900
891
980(税込)
6日以内出荷
返品不可
76237009W-8 シリコンニュウハクハントウメイ107.56.5208-
900
891
980(税込)
10日以内出荷
返品不可
76237018W-9 シリコンニュウハクハントウメイ12107.5209-
900
891
980(税込)
5日以内出荷
返品不可
76237027W-10 シリコンニュウハクハントウメイ137.5919.512-
1,130
1,119
1,231(税込)
10日以内出荷
返品不可
76237036W-12 シリコンニュウハクハントウメイ13.511.51024.512-
1,360
1,346
1,481(税込)
5日以内出荷
返品不可
76237045W-15 シリコンニュウハクハントウメイ171412.52815-
1,430
1,416
1,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
76237054W-16.5シリコンニュウハクハントウメイ171512.53016-
1,430
1,416
1,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
76237063W-18 シリコンニュウハクハントウメイ2116.5143518-
3,310
3,277
3,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
76237079W-20 シリコンニュウハクハントウメイ15221939-沈殿管用
4,260
4,217
4,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
76237088W-21 シリコンニュウハクハントウメイ2419183521-
4,260
4,217
4,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
76237097W-24 シリコンニュウハクハントウメイ2522203524-
4,260
4,217
4,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする