曜日別特売

検査用綿棒 50本

検査用綿棒 50本 - TGK(東京硝子器械)

試験管が付いているため、持ち運び・保管に便利。
検体の乾燥を予防します。

タイプ試験管付き素材コットン・レーヨン仕様滅菌済み1本個包装内容量1箱
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
綿球径(Φmm)
全長(mm)
材質(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76240658CTB-15022.5148
7,500
7,490
8,239(税込)
17日以内出荷
返品不可
76240667CTB-15P4.8149
7,500
7,490
8,239(税込)
17日以内出荷
返品不可
76240676CTB-1508P8.0150
8,000
7,990
8,789(税込)
17日以内出荷
返品不可
76240685CTB-1512P12.0150
8,000
7,990
8,789(税込)
17日以内出荷
返品不可
76240694CTB-15A4.8153木(白樺)
7,500
7,490
8,239(税込)
17日以内出荷
返品不可
76240703CTB-1508A8.0153木(白樺)
7,500
7,490
8,239(税込)
17日以内出荷
返品不可
76240719CTB-1512A12.0155木(白樺)
8,000
7,990
8,789(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする