曜日別特売

カロレックス 赤シリコン

カロレックス 赤シリコン - TGK(東京硝子器械)

ガラス器具だけではなく、パイプや鋼鉄またはプラスチック容器にも使用できます。
工場や研究室で安全且つ容易に取扱え、特に爆発に対しても安全です。

材質シリコン(赤)内容量1巻
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76242417-2.5850
26,000
25,900
28,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
76242478-11.03020
44,500
44,400
48,840(税込)
5日以内出荷
返品不可
76242383-2.585
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
76242399-2.5810
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76242408-2.5820
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76242426-6.0155
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76242435-6.01510
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
76242444-6.01520
16,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76242453-6.01550
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76242469-11.03010
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76242487-11.03050
100,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76242383-355876238Φ×5m- カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン カロレックス 35587623カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコンカロレックス1巻
2,943
税込3,237
注文コードが変更になりました
76242399-355876328Φ×10m- カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン カロレックス 35587632カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコンカロレックス1巻
5,676
税込6,244
注文コードが変更になりました
76242408-355876418Φ×20m- カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン カロレックス 35587641カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコンカロレックス1巻
10,163
税込11,179
注文コードが変更になりました
76242426-3558766615Φ×5m- カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン カロレックス 35587666カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコンカロレックス1巻
4,484
税込4,932
注文コードが変更になりました
76242435-3558767515Φ×10m- カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン カロレックス 35587675カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコンカロレックス1巻
8,971
税込9,868
注文コードが変更になりました
76242444-3558768415Φ×20m- カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン カロレックス 35587684カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコンカロレックス1巻
17,135
税込18,849
注文コードが変更になりました
76242453-3558769315Φ×50m- カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン カロレックス 35587693カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコンカロレックス1巻
43,178
税込47,496
注文コードが変更になりました
76242469-3558770230Φ×10m- カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン カロレックス 35587702カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコンカロレックス1巻
22,220
税込24,442
注文コードが変更になりました
76242487-3558772730Φ×50m- カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン カロレックス 35587727カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコンカロレックス1巻
105,578
税込116,136
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする