TGK(東京硝子器械)
シリコンWキャップ 18Φ 緑 10個入
規格
ミドリ 18Φ
上径(Φmm)
18.5
中径(Φmm)
18
下径(Φmm)
13.5
高さ(mm)
Φ32
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76242767
-
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください