シリコンWキャップ

シリコンWキャップ - TGK(東京硝子器械)
内容量1袋(10個)
全9種類を絞り込む
規格
高さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
上径(Φmm)
中径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76244133-アオ 18Φ18.51813.5Φ32
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76244158-キイロ 15Φ16.51512Φ25
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
76244167-キイロ 18Φ18.51813.5Φ32
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76244176-シロ 15Φ16.51512Φ25
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
76244106-アカ 15Φ16.51512Φ25
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76244115-アカ 18Φ18.51813.5Φ32
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76244124-アオ 15Φ16.51512Φ25
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76244149-ミドリ 15Φ16.51512Φ25
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76244185-シロ 18Φ18.51813.5Φ32
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76244106-3558883115Φ- カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械) 35588831カラーシリコンWキャップTGK(東京硝子器械)1袋(10個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
76244115-3558884718Φ- カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械) 35588847カラーシリコンWキャップTGK(東京硝子器械)1袋(10個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
76244124-3558886515Φ- カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械) 35588865カラーシリコンWキャップTGK(東京硝子器械)1袋(10個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
76244149-3558889215Φ- カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械) 35588892カラーシリコンWキャップTGK(東京硝子器械)1袋(10個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
76244185-3558896218Φ- カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械) 35588962カラーシリコンWキャップTGK(東京硝子器械)1袋(10個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする