シリコンWキャップ 18Φ段付 10個入

シリコンWキャップ 18Φ段付 10個入 - TGK(東京硝子器械)
上径(Φmm)21中径(Φmm)16.5下径(Φmm)14高さ(mm)Φ34内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76244307-アオ 18Φ(段付)
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
76244316-ミドリ 18Φ(段付)
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
76244325-キイロ 18Φ(段付)
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
76244298-アカ 18Φ(段付)
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76244334-シロ 18Φ(段付)
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76244298-3558885618Φ段付- カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械) 35588856カラーシリコンWキャップTGK(東京硝子器械)1袋(10個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
76244334-3558897118Φ段付- カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械) 35588971カラーシリコンWキャップTGK(東京硝子器械)1袋(10個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする