パーソナルpH計

パーソナルpH計 - 横河電機

本体は防水構造(IP67)です。
便利なデータメモリ機能(300点)・時刻アラーム機能を搭載しています。
電極診断・自動校正・各種メッセージも表示します。
pH以外に温度・日付・時刻の切換え表示が可能です。

温度補償自動測定範囲(pH)0~14分解能0.01pH温度測定範囲(℃)0~80本体寸法(mm)61×42×151H本体質量(g)220電源単3電池2個仕様●付属検出器:PH72SN-11-AA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76244903PH71-11-J-AA
90,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする